对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DMD-120-5 CT CO LINK P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTWk4eE1EYzJOamt5T0Rrd05ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZOVjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MDNhYjI2ZDI5ZDQyMzg0OGM2MzY0NDY2OWE0NzQ0OTlmNTAyODE0NWY3ZTgyNzhiNzQwY2Q4ODEyZmE0OTk
20855946 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

DMD-120-5 CT CO LINK P

描述

DIAMOND CHAIN DMD-120-5 CT CO LINK P

Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

DMD-120-5 CT CO LINK P

BDI部件号
20855946

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647206216
重量 / Kilogram
0.858
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-5
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板高
1.425 英寸 | 36.195 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新