PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E210B-1SSRIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E210B-1SSRIV
Roller Chain; 210B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.73MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
E210B-1SSRIV
BDI部件号
19419347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E210B-1SSRIV/p/19419347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675256180
重量 / Kilogram
2.994
Product Group - BDI
M02290
链规格
210B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 210B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.73MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板高
0.58 英寸 | 14.73 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米