

PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E56B-1RIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E56B-1RIV
Roller Chain; 56B Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
制造商部件号
E56B-1RIV
BDI部件号
19419404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E56B-1RIV/p/19419404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675064464
重量 / Kilogram
174.633
Product Group - BDI
M02290
链规格
56B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 56B Chain Size; Riveted; 88.9MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 53.98MM Roller Diameter; 53.34MM Roller Width; 77.8MM Plate Height; Curved; 34.32MM Pin Diameter
滚轮宽
2.1英寸 | 53.34毫米
销轴直径
1.351 英寸 | 34.32 毫米
滚轮直
2.125英寸 | 53.98毫米
板高
3.063 英寸 | 77.8 毫米
链节距
3.5 英寸 | 88.9 毫米