Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

L 85 CR RIV 5M JWIS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
526997 Görgősláncok 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

L 85 CR RIV 5M JWIS

Leírás

IWIS DRIVE SYSTEMS L 85 CR RIV 5M JWIS

Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

Anyagszám

L 85 CR RIV 5M JWIS

BDI anyagszám
526997

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
3,443
EAN
0847648026289
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
08B
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
1
Anyag
Alloy Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ISO
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Alloy Steel
Heveder alakja
Curved
Egyéb jellemzők
JWIS Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.iwis.com
Súly / LBS
3.443
Hosszú leírás
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Görgő átmérő
0,335 hüvelyk | 8,51 milliméter
Hevedervastagság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
Görgő szélesség
0,305 hüvelyk | 7,75 milliméter
Hevedermagasság
0,465 hüvelyk | 11,8 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Csap átmérő
0,175 hüvelyk | 4,45 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés