https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnM09DOHhNRFF4T0RZME9EVXhORFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZDlmYzMxNDcxYmFhMDIwY2ZlNTJmZDEyZTU1MDQyYjQ2ZDgyNTQ4MWVlYjA3MGY0ZGYwNTg2ZTQyMDMwY2Iy
1280387
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 10B-2SSX10FT
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 10B-2SSX10FT
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Anyagszám
PHC 10B-2SSX10FT
BDI anyagszám
1280387
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-10B-2SSX10FT/p/1280387
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
5,475
EAN
7316572613429
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
10B-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
304 Stainless Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 10B-2 Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Görgő szélesség
0,38 hüvelyk | 9,65 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő átmérő
0,4 hüvelyk | 10,16 milliméter
Hevedervastagság
0,067 hüvelyk | 1,7 milliméter
Hevedermagasság
0,579 hüvelyk | 14,7 milliméter
Csap átmérő
0,2 hüvelyk | 5,08 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés