https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
1280187
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 140H-2X5MTR
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 140H-2X5MTR
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 140H-2X5MTR
BDI anyagszám
1280187
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-140H-2X5MTR/p/1280187
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
82,822
EAN
7316572768891
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
140-2
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
M
Megrendelés ennek a többszöröse:
5
Minimális rendelési mennyiség
5
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.22" Plate Thickness; 1.614" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Hevedervastagság
0,22 hüvelyk | 5,588 milliméter
Csap átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hevedermagasság
1,614 hüvelyk | 40,996 milliméter
Görgő átmérő
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Görgő szélesség
0,993 hüvelyk | 25,22 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés