https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1280160
Görgősláncok
SKF
SKF
PHC 60H-1X10FT
SKF SKF
Leírás
SKF PHC 60H-1X10FT
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Anyagszám
PHC 60H-1X10FT
BDI anyagszám
1280160
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/PHC-60H-1X10FT/p/1280160
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151603
Súly / Kilogramm
5,7
EAN
7316572620359
Termékcsoport - BDI
M02290
Láncméret
60
Alapkonstrukció
Riveted
Cikk
Chain
Láncsorozat
Heavy
Szálak száma
1
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Lánctípus
ANSI
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10
Minimális rendelési mennyiség
10
Görgőanyag
Carbon Steel
Heveder alakja
Curved
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.11.00.60
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Roller
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,709 hüvelyk | 18,009 milliméter
Görgő szélesség
0,495 hüvelyk | 12,57 milliméter
Hevedervastagság
0,095 hüvelyk | 2,413 milliméter
Görgő átmérő
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés