https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
1280193
Łańcuchy rolkowe
SKF
SKF
PHC 60H-3X10FT
SKF SKF
Opis
SKF PHC 60H-3X10FT
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
PHC 60H-3X10FT
Nr kat. BDI
1280193
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/PHC-60H-3X10FT/p/1280193
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,58
UNSPSC
31151603
Grupa Produktowa BDI
M02290
EAN
7316572620472
Rozmiar Łańcucha
60-3
Konstrukcja Podstawowa
Riveted
Komponent
Chain
Seria Łańcucha
Heavy
Ilość Rzędów
3
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
FT
Zamów Wielokrotność Ilości
10
Minimalna Ilość Zamówieniowa
10
Materiał Rolki
Carbon Steel
Kształt Tabliczki
Curved
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.11.00.60
Nazwa
Chain
Łańcuch Słów
Roller
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Srednica Nita
0,234 Cale | 5,944 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,095 Cale | 2,413 Milimetry
Średnica Rolki
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Tabliczki
0,709 Cale | 18,009 Milimetry
Średnica Rolki
0,495 Cale | 12,57 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież