

SKF
SKF
PHC 80-1SBX10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 80-1SBX10FT
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.283" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 80-1SBX10FT
BDI部件号
1291427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-80-1SBX10FT/p/1291427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572772447
重量 / Kilogram
7.9
Product Group - BDI
M02290
链规格
80
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
修改
Side Bow
其它特点
Side Bow Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.283" Pin Diameter
滚轮宽
0.62英寸 | 15.748毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.128 英寸 | 3.251 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.283 英寸 | 7.188 毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米