TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-2 RIV
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF06B-2 RIV
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
RF06B-2 RIV
BDI部件号
17166666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF06B-2-RIV/p/17166666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039189271
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02290
链规格
06B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
板厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米