对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RSC-C2050-1R-10FT ; D0237 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoaE9TOHhNRE13TXprNU1UQTFORE0yTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlJGQkRUbFpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTg0ZjBkZjRjMGYyYTdiNWM1NWUyYTI5NjgyMjRkOGU1M2M1MWJhZGNhYTI1ZDQxNzMyNDM2ZTY5OGJiNjY1
20855678 滚子链 

DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN

RSC-C2050-1R-10FT ; D0237

描述

DIAMOND CHAIN RSC-C2050-1R-10FT ; D0237

Roller Chain; SC2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

RSC-C2050-1R-10FT ; D0237

BDI部件号
20855678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
EAN条码
0716647329328
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02290
链规格
SC2050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Standard Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
0.58
详细描述
Roller Chain; SC2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新