

LINKBELT
LINKBELT
RX12B-4 CL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RX12B-4 CL
Chain Link; 12B-4 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
RX12B-4 CL
BDI部件号
19437147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RX12B-4-CL/p/19437147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 12B-4 Chain Size; Cottered; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.97MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
板高
0.626 英寸 | 15.9 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板厚度
0.078 英寸 | 1.97 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米