

BDI APPROVED
BDI APPROVED
NSS10H40 HARDENED TOOTH
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED NSS10H40 HARDENED TOOTH
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Bushed; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; H; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
制造商部件号
NSS10H40 HARDENED TOOTH
BDI部件号
21583222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/NSS10H40-HARDENED-TOOTH/p/21583222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02182
节距
10 DP
安装形式
Bushed
齿数
40
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
H
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
3
详细描述
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Bushed; 40 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; H; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 10 To 38 毫米
节圆直径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米