

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
TSS2020 WP-600003-001 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR TSS2020 WP-600003-001 MTO
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 2 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 55/64" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
制造商部件号
TSS2020 WP-600003-001 MTO
BDI部件号
21516199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/TSS2020-WP-600003-001-MTO/p/21516199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02182
节距
2 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
20
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
详细描述
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 2 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 55/64" Hub Diameter; Stainless Steel; No Hardened Teeth
节圆直径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.859 英寸 | 21.819 毫米