对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

8011 3/4 ; 08011E12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-STL-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd6TVM4eE1EYzJPVFUyTXpNeU1ETTFNQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ2NDBlMzc0NDJjZjhmMWI4MDE4OTZlYmJkOTU5MDQ2MDI0M2FkOGE4MzYyYjQ3YmJiMmFmNjYyMzA4NDA0Ng
21494711 托辊链轮 

G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING

8011 3/4 ; 08011E12

描述

G & G MANUFACTURING 8011 3/4 ; 08011E12

Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 11 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

8011 3/4 ; 08011E12

BDI部件号
21494711

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 15

分类
品牌
制造商名称
G & G MANUFACTURING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
链条类型
Roller Chain
齿数
11
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.563 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
1.08
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 11 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
内圈长
0.813英寸 | 20.65毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新