BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
BV5001
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR BV5001
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 5" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
制造商部件号
BV5001
BDI部件号
22864979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/BV5001/p/22864979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
BV5001
重量/磅
0.3
详细描述
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 5" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
内圈长
0.467英寸 | 11.862毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
端面宽
0.81英寸 | 20.574毫米