

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210TM6A 47.1 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210TM6A 47.1 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 38 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210TM6A 47.1 A1 STD
BDI部件号
288877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210TM6A-47-1-A1-STD/p/288877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726181066
重量 / Kilogram
113.398
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
47.1:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
37.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
38
传动
Helical
制造商系列
TM6
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5100Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
11.5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
18265In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210TM6A 47.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85323
重量/磅
270
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 38 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
22.12 英寸 | 561.848 毫米
输出轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总高
15.66 英寸 | 397.764 毫米
名义中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
底座到输入轴中心
7.6 英寸 | 193.04 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
螺栓孔直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
底座到输出轴中心
9.85 英寸 | 250.19 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米