PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E17CDTD31000PN
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E17CDTD31000PN
Speed Reducer; SE ENCORE; Parallel; 600:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Worm
制造商部件号
E17CDTD31000PN
BDI部件号
968854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/E17CDTD31000PN/p/968854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245227364
重量 / Kilogram
18.37
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Parallel
名义减速比
600:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
2.9
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
CDTD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Worm On-Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; SE ENCORE; Parallel; 600:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Coupling Input Type; Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Worm
底座到输出轴中心
2.75 英寸 | 69.85 毫米
总高
6 英寸 | 152.4 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
11.511 英寸 | 292.379 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输入轴长度
1.94 英寸 | 49.276 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米