168918
Wały równoległe
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
TW113A-900 DM5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR TW113A-900 DM5
Speed Reducer; Parallel; 900:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 1.9 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Nr. katalogowy
TW113A-900 DM5
Nr kat. BDI
168918
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/TW113A-900-DM5/p/168918
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,994
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711427149
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
900:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.9
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TW113A
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
25Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.08HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
295In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
TW113A-900 DM5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
42714
Waga / LBS
6
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 900:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 1.9 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Wysokość Całkowita
4,781 Cale | 121,437 Milimetry
Długość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wałka We.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież