270989
Hajtóművek párhuzamos tengellyel
DODGE
DODGE
TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
DODGE DODGE
Leírás
DODGE TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Anyagszám
TXT315ET FLANGE MOUNT REDUCER
BDI anyagszám
270989
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Hajt%C3%B3m%C5%B1vek-p%C3%A1rhuzamos-tengellyel/TXT315ET-FLANGE-MOUNT-REDUCER/p/270989
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111538
Súly / Kilogramm
44,452
EAN
0782477848278
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
TORQUE-ARM
Szûkítő típusa
Parallel
Névleges arány
15:1
Rögzítőkeret
Not Applicable
Bemenet típusa
Shaft
Kimenet típusa
Bushed
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
10HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
116.7
Rögzítési mód
Flange Mounted
Áttétel
Helical
Gyári sorozat
TXT
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
10HP
Ház anyaga és felületkezelése
Class 30 Gray Iron
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Parallel Shaft
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
TXT315BT FLANGE MOUNT REDUCER
Gyári belső szám
243622
Súly / LBS
98
Hosszú leírás
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Bemeneti tengelyhossz
4,3 hüvelyk | 109,22 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Középponti távolság
4,17 hüvelyk | 105,918 milliméter
Teljesítmény magasság
12,88 hüvelyk | 327,152 milliméter
Teljes szélesség
9,25 hüvelyk | 234,95 milliméter
Kimeneti furattartomány
1-5/16 To 2-3/16 hüvelyk | 33.338 To 55.563 milliméter
Teljes hossz
11,55 hüvelyk | 293,37 milliméter
Névleges középponti távolság
4,17 hüvelyk | 105,918 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés