BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
021-756-8410
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 021-756-8410
Gear Unit; Right Angle; 10.3:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
制造商部件号
021-756-8410
BDI部件号
23707062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/021-756-8410/p/23707062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.22
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10.3:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Hollow Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
169.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
180
传动
Worm
制造商系列
750
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
300Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
输出轴扭矩
27In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
0.125HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
重量/磅
11.5
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 10.3:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 750 Series
名义中心距
1.575 英寸 | 40 毫米
总宽
3.925 英寸 | 99.695 毫米
总高
4.73 英寸 | 120.142 毫米
中心距
1.575 英寸 | 40 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
9.91 英寸 | 251.714 毫米