https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TAQWR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnNU55OHhNREV4TURFMk1EUXdORFV4TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFWRlhVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjgwYmI5ZWM1MDQ1MGU0MmRkNzQ3YTIzMjg2MGEzMjk4MmRjNDUzNTg5YmVhZTVkZWNmODMyZDRhNGM4NjBjYQ
24198766
Wały pod kątem prosym
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B021130.TAQWR
CONE DRIVE CONE DRIVE
Opis
CONE DRIVE B021130.TAQWR
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
B021130.TAQWR
Nr kat. BDI
24198766
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/B021130-TAQWR/p/24198766
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,856
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0759170263899
Nazwa Handlowa
ACCUDRIVE
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
58.3
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
B
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
400Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.67HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum
Moment Wyjściowy
332In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 63 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://conedrive.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
7,38 Cale | 187,452 Milimetry
Średnica Otworu
0,315 Cale | 8 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,05 Cale | 77,47 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,72 Cale | 43,688 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,53 Cale | 191,262 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,88 Cale | 22,352 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Odległość Osi
1,33 Cale | 33,782 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież