849500
Wały pod kątem prosym
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
DTR090H-009-0-RM090-19 (20MM)
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR DTR090H-009-0-RM090-19 (20MM)
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
Nr. katalogowy
DTR090H-009-0-RM090-19 (20MM)
Nr kat. BDI
849500
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/DTR090H-009-0-RM090-19-(20MM)/p/849500
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,536
UNSPSC
26111540
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711202715
Nazwa Handlowa
DURATRUE 90
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Planetary
Seria Producenta
DTR
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Not Available
Materiał Obudowy i Wykończenie
Anodized Aluminum
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Planetary
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
10.58218
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
Wysokość Całkowita
8,394 Cale | 213,209 Milimetry
Długość Całkowita
5,894 Cale | 149,708 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Otworu
0,256 Cale | 6,5 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
0.591 To 0.866 Cale | 15 To 22 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,543 Cale | 90 Milimetry
Otwór Wy.
0,866 Cale | 22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież