https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DF-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnM1pTOHhNREV4TURRM05ERTVNRGczT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRVpmVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkMjQ3MTM3OTE1ZGE2NTI5MDQxZTk5M2VjYzZjYzcyYzhlNTJmNWUyZjMxNzljOTZjZjhjZTFjZmM2MmQwNmQ
24194413
Szöghajtóművek
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0600200DFET03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Leírás
CONE DRIVE F0600200DFET03
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Anyagszám
F0600200DFET03
BDI anyagszám
24194413
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/F0600200DFET03/p/24194413
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111537
Súly / Kilogramm
32,791
EAN
0766234539937
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
ACCUDRIVE
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
200:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
0.5HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
8.8
Rögzítési mód
Direct Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
8.75
Áttétel
Worm
Gyári sorozat
F
Rögzítési pozíció
Left
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1250Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
0.57HP
Ház anyaga és felületkezelése
Stainless Steel
Kimeneti nyomaték
3050In-Lbs
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Worm
A gyártó URL-je
https://conedrive.com
Súly / LBS
41
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Csavarlyuk átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,87 hüvelyk | 123,698 milliméter
Teljesítmény magasság
8,12 hüvelyk | 206,248 milliméter
Teljes hossz
12,88 hüvelyk | 327,152 milliméter
Kimeneti furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Teljes szélesség
7,91 hüvelyk | 200,914 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Névleges középponti távolság
2,37 hüvelyk | 60,198 milliméter
Középponti távolság
2,37 hüvelyk | 60,198 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés