https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-10-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoa1ppOHhNRFF5TnpRNU9UQTROVGcxTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eE1GOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzU5ODI5MzNmN2ZhNjhjMWNhY2UxZDg2YzVmMGJjNjg2YzZlMmZlOTk5ZDQ5NzI3OTgyZTc1ZTJjYjc1ZDI2Yg
23950734
Wały pod kątem prosym
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nr. katalogowy
HMTA010-20H20BZHVN3 380V 60HZ 3C P1
Nr kat. BDI
23950734
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HMTA010-20H20BZHVN3-380V-60HZ-3C-P1/p/23950734
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
20:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
90
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
90
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TA
Pozycja Montażowa
Floor
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1176N
Baza Dołączona
No
Moment Wyjściowy
20MM Output Bore
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Długość Całkowita
10,472 Cale | 266 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,945 Cale | 151 Milimetry
Odległość Osi
0,079 Cale | 2 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,079 Cale | 2 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,606 Cale | 117 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,303 Cale | 58,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,89 Cale | 48 Milimetry
Otwór Wy.
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież