849105
Wały pod kątem prosym
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series
Nr. katalogowy
NTR23-003-S-RM060-218 SPECIAL RM
Nr kat. BDI
849105
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/NTR23-003-S-RM060-218-SPECIAL-RM/p/849105
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,814
UNSPSC
26111540
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0191191941545
Nazwa Handlowa
NEMATRUE 90
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
3:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
583.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Planetary
Seria Producenta
NTR
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Not Available
Materiał Obudowy i Wykończenie
Anodized Aluminum
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Planetary
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
3.08647
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; NTR Series
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,4 Cale | 60,96 Milimetry
Długość Całkowita
4,32 Cale | 109,728 Milimetry
Długość Wału Wy.
0,86 Cale | 21,844 Milimetry
Średnica Otworu
0,195 Cale | 4,953 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież