23684322
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35ES 29.10 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY SSHERA35ES 29.10 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 29.10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
SSHERA35ES 29.10 56C 1.000
BDI anyagszám
23684322
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/SSHERA35ES-29-10-56C-1-000/p/23684322
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111524
Súly / Kilogramm
15,876
EAN
0662798939926
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HERA
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
29.10:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Quill
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
1HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
60.1
Rögzítési mód
Shaft Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
60
Áttétel
Helical-Hypoid
Gyári sorozat
HERA35
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
1500Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
1.17HP
Ház anyaga és felületkezelése
Stainless Steel
Kimeneti nyomaték
1100In-Lbs Torque
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical-Hypoid
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
0250-56821
Súly / LBS
35
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 29.10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Névleges középponti távolság
2,509 hüvelyk | 63,729 milliméter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
4,571 hüvelyk | 116,103 milliméter
Kimeneti furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Teljes hossz
8,69 hüvelyk | 220,726 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,313 hüvelyk | 7,95 milliméter
Teljesítmény magasság
7,876 hüvelyk | 200,05 milliméter
Teljes szélesség
6,61 hüvelyk | 167,894 milliméter
Középponti távolság
2,509 hüvelyk | 63,729 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
2,062 hüvelyk | 52,375 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés