MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1610 1 7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1610 1 7/16
Shaft Bushing; 1-7/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
1610 1 7/16
BDI部件号
616119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/1610-1-7-16/p/616119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 9 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950033990
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1610
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1610 1 7/16
重量/磅
0.56
详细描述
Shaft Bushing; 1-7/16" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; 1610 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米