DODGE
DODGE
2517 X 55MM-KW
DODGE DODGE
描述
DOD 119641 ; 轴承配件/锥套
55MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
2517 X 55MM-KW
BDI部件号
256974
详情
47.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/2517-X-55MM-KW/p/256974
单价(不含税)
¥47.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 48 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475530656
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
2517 X 55MM, 16 X 4.3MM KW
制造商内部编号
119641
重量/磅
1.95
详细描述
55MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米