1103701
Kúpos szorítók
GATES
GATES
3030 1-9/16
GATES GATES
Leírás
GATES 3030 1-9/16
1-9/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Anyagszám
3030 1-9/16
BDI anyagszám
1103701
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/3030-1-9-16/p/1103701
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
3,84
EAN
0072053088045
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
3030
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Taper Lock
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10
Gyűjtőnév
Bushing
Gyártói cikkszám
3030 1.9/16
Gyári belső szám
7859-2109
Súly / LBS
8.47
Hosszú leírás
1-9/16" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Hossz a furaton keresztül
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Furat
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés