

25182685
衬套
KTR
KTR
CLAMPEX KTR 400 40X75
KTR KTR
描述
CLAMPEX KTR 400 40X75 ; 涨紧套/涨紧套
Keyless Bushing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 51MM Length Thru Bore; 8 M8 X 35 Clamping Screw
制造商部件号
CLAMPEX KTR 400 40X75
BDI部件号
25182685
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/CLAMPEX-KTR-400-40X75/p/25182685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Bushing
关键字串
Keyless
产品明细
Keyless Bushing
产品规格
40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 51MM Length Thru Bore; 8 M8 X 35 Clamping Screw
详细描述
Keyless Bushing; 40MM Bore; 75MM Outside Diameter; 51MM Length Thru Bore; 8 M8 X 35 Clamping Screw