MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
H-9/16
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Leírás
MEGADYNE GROUP H-9/16
9/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Anyagszám
H-9/16
BDI anyagszám
17112001
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-%C3%89s-Z%C3%A1r%C3%B3-Berendez%C3%A9sek/K%C3%BApos-szor%C3%ADt%C3%B3k/H-9-16/p/17112001
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
0,362
EAN
0746041045814
Termékcsoport - BDI
M02194
Persely sorozat
H
Ékhorony igen/nem
Yes
Persely típus
Split Taper
Egyéb jellemzők
Keyway on ID
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Bushing
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
9/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Külső átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés