

798188
锁紧环
RULAND
RULAND
CL-11-SS
RULAND RULAND
描述
RULAND CL-11-SS
11/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
CL-11-SS
BDI部件号
798188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CL-11-SS/p/798188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452900006
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CL-11-SS
重量/磅
0.12
详细描述
11/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米