RULAND
RULAND
SP-25-F
RULAND RULAND
描述
RULAND SP-25-F
1-9/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SP-25-F
BDI部件号
801298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SP-25-F/p/801298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0063452902087
重量 / Kilogram
0.166
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SP-25-F
重量/磅
0.37
详细描述
1-9/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米