

RULAND
RULAND
SPH-71-F
RULAND RULAND
描述
SPH-71F COLLAR ; 轴承配件/轴环
4-7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 6-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; 1/2-20 X 2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SPH-71F COLLAR
BDI部件号
801500
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SPH-71-F/p/801500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529024560
重量 / Kilogram
2.51
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/2-20 X 2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Heavy Duty | Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SPH-71-F
重量/磅
5.94
详细描述
4-7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 6-1/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; 1/2-20 X 2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米