15013939
胀套
WMH HERION
WMH HERION
298-002-045
WMH HERION WMH HERION
描述
WMH HERION 298-002-045
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 24MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 9.5MM Additional Length; Steel; 298 Series; M8 X 14 Cap Screw
制造商部件号
298-002-045
BDI部件号
15013939
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/298-002-045/p/15013939
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M02234
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
298
带帽螺钉
M8 X 14
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.32277
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 24MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 9.5MM Additional Length; Steel; 298 Series; M8 X 14 Cap Screw
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
带帽长
0.374英寸 | 9.5毫米