

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B112 75MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B112 75MM
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 80MM Length; Steel; B112 Series; M10 X 60 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B112 75MM
BDI部件号
17283425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B112-75MM/p/17283425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345057448
重量 / Kilogram
3.13
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M10 X 60
其它特点
10 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 75mm x 115mm
制造商内部编号
T121075
重量/磅
6.614
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 80MM Length; Steel; B112 Series; M10 X 60 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米