

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C193M-24
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C193M-24
Keyless Locking Assembly; 24MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 24.994MM Length; 29.997MM Length Including Cap; Steel; C193 Series; M5 X 18 Cap Screw
制造商部件号
C193M-24
BDI部件号
194159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C193M-24/p/194159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861046784
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C193
带帽螺钉
M5 X 18
其它特点
8 Locking Screws | Single Taper | Self Centering
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C193M-24
重量/磅
0.18
详细描述
Keyless Locking Assembly; 24MM Bore; 47.625MM Outside Diameter; 24.994MM Length; 29.997MM Length Including Cap; Steel; C193 Series; M5 X 18 Cap Screw
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
含螺帽长度
1.181 英寸 | 29.997 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
长度
0.984 英寸 | 24.994 毫米