WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BMT-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BMT-10
70MM Outside Diameter; 14.5MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BMT-10
BDI部件号
967274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BMT-10/p/967274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968376002
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M50 X 1.5
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Super Precision | Steel | Self Locking | Spring Metal Collar Insert
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BMT-10
重量/磅
0.34
详细描述
70MM Outside Diameter; 14.5MM Nominal Thickness; M50 X 1.5 Thread Size; 49.026MM Thread Pitch Diameter Min; 49.158MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
外径
2.756 英寸 | 70 毫米
名义厚度
0.571 英寸 | 14.5 毫米
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.158 毫米
最小螺纹中经直径
1.93 英寸 | 49.026 毫米