MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
W1 6 3/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR W1 6 3/8
Shaft Bushing; 6-3/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
W1 6 3/8
BDI部件号
612822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/W1-6-3-8/p/612822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950818788
重量 / Kilogram
31.751
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
W1 6 3/8
重量/磅
104
详细描述
Shaft Bushing; 6-3/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
8.25英寸 | 209.55毫米