DODGE
DODGE
XTB80X8
DODGE DODGE
描述
DODGE XTB80X8
Shaft Bushing; 8" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XTB80 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
XTB80X8
BDI部件号
633443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB80X8/p/633443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476987947
重量 / Kilogram
39.68
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XTB80
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
85.7
详细描述
Shaft Bushing; 8" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XTB80 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
5.125英寸 | 130.175毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
15.625 英寸 | 396.875 毫米