

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B109 7/8IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B109 7/8IN
Keyless Screw Locking Assembly; 7/8" Bore; 1-9/16" Outside Diameter; 0-63/64" Length; Steel; B109 Series; M5 X 18 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B109 7/8IN
BDI部件号
17283612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B109-7-8IN/p/17283612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345062268
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B109
带帽螺钉
M5 X 18
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B109 Mini 7/8"
制造商内部编号
T902014
重量/磅
0.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 7/8" Bore; 1-9/16" Outside Diameter; 0-63/64" Length; Steel; B109 Series; M5 X 18 Cap Screw
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
长度
0.984 英寸 | 25 毫米