WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNB-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNB-10
18 Threads per Inch; 3" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.931" Thread Pitch Diameter Min; 1.935" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
制造商部件号
CNB-10
BDI部件号
966697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNB-10/p/966697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 41 |
BDI- 美国 | 1,421 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968201007
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
18
螺纹规格
1.967-18
螺纹名称
UNS
其它特点
One Piece Split | M6 Clamp Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNB-10
重量/磅
0.52
详细描述
18 Threads per Inch; 3" Outside Diameter; 0.51" Nominal Thickness; 1.967-18 Thread Size; 1.931" Thread Pitch Diameter Min; 1.935" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
最小螺纹中经直径
1.931 英寸 | 49.047 毫米
最大螺纹中经直径
1.935 英寸 | 49.149 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义厚度
0.51 英寸 | 12.954 毫米