WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
PW-10
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
W/H PW-10 ; 轴承配件/锁紧螺母
3-1/32" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.067" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PN-10 | PL-10 Locknut Part Number
制造商部件号
PW-10
BDI部件号
967367
详情
25.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/PW-10/p/967367
单价(不含税)
¥25.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968421009
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PN-10 | PL-10
其它特点
Precision | Face Dia 2.468 | 17 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PW-10
重量/磅
0.06
详细描述
3-1/32" Outside Diameter; 1.992" Inside Diameter; 0.067" Thickness; 0.234" Tang Width; No Reversing Tang; PN-10 | PL-10 Locknut Part Number
内径
1.992 英寸 | 50.597 毫米
厚度
0.067 英寸 | 1.702 毫米
外径
3.031 英寸 | 76.987 毫米
舌宽
0.234英寸 | 5.944毫米