对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PWT-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967426 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

PWT-04

描述

WHITTET-HIGGINS PWT-04

1-31/64" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.042" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; PT-04 Locknut Part Number

制造商部件号

PWT-04

BDI部件号
967426

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968450405
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
PT-04
其它特点
Precision | Face Dia 1.02 | 11 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
PWT-04
详细描述
1-31/64" Outside Diameter; 0.801" Inside Diameter; 0.042" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; PT-04 Locknut Part Number
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
厚度
0.042 英寸 | 1.067 毫米
外径
1.484 英寸 | 37.694 毫米
内径
0.801 英寸 | 20.345 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新