WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
W-38
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS W-38
9-7/8" Outside Diameter; 7.577" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.645" Tang Width; No Reversing Tang; AN-38 | NL-38 | NE-38 Locknut Part Number
制造商部件号
W-38
BDI部件号
967824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/W-38/p/967824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 6 |
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968703808
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
AN-38 | NL-38 | NE-38
其它特点
Face Dia 8.841 | 19 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
W-38
重量/磅
1
详细描述
9-7/8" Outside Diameter; 7.577" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.645" Tang Width; No Reversing Tang; AN-38 | NL-38 | NE-38 Locknut Part Number
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米
厚度
0.164 英寸 | 4.166 毫米
舌宽
0.645英寸 | 16.383毫米
内径
7.577 英寸 | 192.456 毫米