Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

8 JEM SLEEVE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMPNTX-SLV-ELSTCPG-J-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJneU5DOHhNREEzTmpVMU9EZ3hPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFZCT1ZGaGZVMHhXWDBWTVUxUkRVRWRmU2w4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDk3ZWIxMGUyZmVhMzZlMGY0MzgzMzJlODI4YjRkYmZhODMwMTRhODNjMzZlMDNiM2Y5MTQ0NWE3MDYwMzk4MzI
624355 Výrobky z elastomérov 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

8 JEM SLEEVE

Popis

MARTIN SPROCKET & GR 8 JEM SLEEVE

5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 1135In-Lbs Torque

Katalógové číslo výrobcu

8JEM

BDI #
624355

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M02304
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163005
Váha / Kilogram
0,367
EAN
0697950277431
Vonkajší priemer - palce
5.063
Vonkajší priemer – milimetre
128.6
Druh spojky
Elastomeric Coupling
Komponent
Sleeve
Materiál
Thermoplastic Rubber
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov - palce
1.125
Vzdialenosť medzi koncami hriadeľov – milimetre
28.575
Šírka – palce
2.5
Šírka – milimetre
63.5
Veľkosť alebo rad spojky
8
Maximálna rýchlosť RPM
4500
Profil zubu
1135In-Lbs
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Components May or May Not Intermix Among Brands | 1 Piece Solid
Kategória BDI
Couplings Elastomeric Components
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.80.10
Podstatné meno
Sleeve
Reťazec kľúčového slova
Coupling Elastomeric
URL výrobcu
Číslo položky výrobcu
8JEM
Interné číslo výrobcu
8JEM
Váha / libry
1.13
Dlhý popis
5-1/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Thermoplastic Rubber; 1-1/8" Between Shaft Ends; 2-1/2" Width; 8 Size or Series; 4500 Max Speed; 1135In-Lbs Torque

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov