TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
GD115
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY GD115
Rigid Coupling Hub; 1-15/16" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; Shaft; No Flange; Finished Bore; 8" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; Cast Steel; 8569In-Lbs Torque
制造商部件号
GD115
BDI部件号
751900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%88%9A%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/GD115/p/751900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450011631
重量 / Kilogram
11.43
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Rigid Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
法兰类型
No Flange
钻孔断面
Finished Bore
安装形式
Compression Mount
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Steel
扭矩
8569In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Ribbed Coupling
类别 - BDI
Couplings Rigid Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Rigid
重量/磅
25.2
产品明细
Rigid Coupling
产品规格
1-15/16" Bore; 5.25" Outside Diameter; 8" Length Thru Bore; Finished Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 8569In-Lbs Torque; Rigid Clamp Style
详细描述
Rigid Coupling Hub; 1-15/16" Bore; 5-1/4" Outside Diameter; Shaft; No Flange; Finished Bore; 8" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; Cast Steel; 8569In-Lbs Torque
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米