1405913
办公用品
BRADY
BRADY
WM-1-PK
BRADY BRADY
描述
BRADY WM-1-PK
Pre-Printed Wire Marker Card; Individual Number; 1 Text Legend; 1.5" Height; Vinyl Cloth Material
制造商部件号
WM-1-PK
BDI部件号
1405913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E7%94%A8%E5%93%81/WM-1-PK/p/1405913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1,800 |
BDI- 匈牙利 | 1,800 |
BDI- 罗马尼亚 | 1,800 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662820907831
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S00266
名称
Card
关键字串
Wire Marker
产品明细
Pre-Printed Wire Marker Card
产品规格
Individual Number; 1 Text Legend; 1.5" Height; Vinyl Cloth Material
详细描述
Pre-Printed Wire Marker Card; Individual Number; 1 Text Legend; 1.5" Height; Vinyl Cloth Material