https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobVpDOHhNREk0TnpJeE9UVTNNamMyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5ZWNhYzViYjU1YjFjMTk0OTY4YzIyMGE1MjQyN2Y2ZmY3YTQzN2U2YTJiOTdjNzgyYTNhNjEyZTdhM2E2NWY
1240670
Guferá
SKF
SKF
12.25X13.75X0.688 HDS1 V / 1225247
SKF SKF
Popis
SKF 12.25X13.75X0.688 HDS1 V / 1225247
12-1/4" Shaft Dia; 13-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Katalógové číslo výrobcu
1225247 / 12.25X13.75X0.688 HDS1 V
BDI #
1240670
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Tesniace-zariadenia/Gufer%C3%A1/12-25X13-75X0-688-HDS1-V-1225247/p/1240670
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31411705
Váha / Kilogram
1,16
EAN
0085311168106
Priemer hriadeľu - palce
12.25
Priemer hriadeľu – milimetre
311.15
Diera v telese - palce
13.75
Diera v telese – milimetre
349.25
Nominálna šírka – palce
0.688
Nominálna šírka – milimetre
17.475
Kód všeobecného vzhľadu
C_R_HDS1
Okrajový materiál
Viton
Pevné alebo rozdelené tesnenie
Solid
Palec – metrický
Inch
Aktuálna šírka – palce
0.688
Aktuálna šírka – milimetre
17.475
Pružina upevnená
Yes
Počet tesniacich sád
1
Druh tesnenia
Oil Seal
Držiak okraju
Stainless Steel Garter
Konštrukcia obalu
Steel
Kód typu tesnenia
HDS1
Ostatné vlastnosti
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Kategória BDI
Oil Seals
Harmonizovaný tarifný kód
4016.93.50.20
Podstatné meno
Seal
Reťazec kľúčového slova
Lip
Váha / libry
2.571
Dlhý popis
12-1/4" Shaft Dia; 13-3/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov